| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-R 1359-20 Herst.-Nr.: R 1359-20 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | System Waste Caps DLC Schraubkappe aus PPS bzw. PP (nur Kanistergewinde S90), frei drehbarer Einsatz aus ableitfähigem PE-EX mit 2 fest montierten Kabeln (Länge je ca. 0,5 m) zur Meldung eines Voralarms bei Erreichen von ca. 50 % des Nenninhalts und eines Hauptalarms zum Kanistertausch bei einem Füllstand von ca. 100 % des Nenninhalts über ein anzuschließendes b.safe Display. Zusätzlich 1 rotes LED-Blinklicht zur einfachen Identifizierung des vollen Kanisters. Mit 1 Anschluss GL25 passend für b.safe Waste Tubes und 1 Anschluss GL14 zum Einschrauben des b.safe Entlüftungsschlauchs oder eines b.safe Abluftfilters. Ausführung gemäß Tabelle. Abmessungen: Für Kanistergewinde S90 Schlauchanschluss 1x GL25 männlich / male Belüftungsanschluss 1x GL14 weiblich / female Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Für Kanistergewinde: | S90 | Schlauchanschluss: | 1x GL25 männlich / male | Belüftungsanschluss: | 1x GL14 weiblich / female |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |