Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister S60/61 PE-HD Inhalt Liter 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-R 230-20
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     R 230-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Kanister S60/61 Kanister mit Gewinde S60/61 (DIN60/61) zum Sammeln flüssiger Abfälle. Ausführung gemäß Tabelle. Abmessungen: Inhalt Liter 20 Stutzen gerade / straight Abmessungen L x B x H mm 300 x 230 x 405 Material PE-HD
Weitere Informationen:
Inhalt Liter:
20
Stutzen:
gerade / straight
Abmessungen L x B x H mm:
300 x 230 x 405
Material:
PE-HD
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,83* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.