Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister S60/61 PE-HD-EX Inhalt Liter 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-R 231-10
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     R 231-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Kanister S60/61 Kanister mit Gewinde S60/61 (DIN60/61) zum Sammeln flüssiger Abfälle. Ausführung gemäß Tabelle. Abmessungen: Inhalt Liter 10 Stutzen gerade / straight Abmessungen L x B x H mm 220 x 190 x 340 Material PE-HD-EX
Weitere Informationen:
Inhalt Liter:
10
Stutzen:
gerade / straight
Abmessungen L x B x H mm:
220 x 190 x 340
Material:
PE-HD-EX
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,73* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.