Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister S60/61 PE-HD-EX Inhalt Liter 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-R 231-30
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     R 231-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Kanister S60/61 Kanister mit Gewinde S60/61 (DIN60/61) zum Sammeln flüssiger Abfälle. Ausführung gemäß Tabelle. Abmessungen: Inhalt Liter 30 Stutzen gerade / straight Abmessungen L x B x H mm 360 x 235 x 450 Material PE-HD-EX
Weitere Informationen:
Inhalt Liter:
30
Stutzen:
gerade / straight
Abmessungen L x B x H mm:
360 x 235 x 450
Material:
PE-HD-EX
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 59,23* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,83*
€ 109,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.