Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Schutz Schläuche, antistatisch PTFE-EX Innen-Ø mm 4,0


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-R 770-10
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     R 770-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ex-Schutz Schlauch
HPLC-Schlauch
Laborschlauch
Laborschläuche
Ex-Schutz Schläuche, antistatisch Aus ableitfähigem PTFE-EX, ein spezielles Compound aus PTFE und feinstem, hochreinem Kohlestaub (weniger als 2,5%). Farbe: schwarz. Abmessungen: Innen-Ø mm 4,0 Außen-Ø mm 6,0 Wandstärke mm 1,0 Biegeradius (1) mm 36 Platzdruck (2) bar 70
Weitere Informationen:
Innen-Ø mm:
4
Außen-Ø mm:
6
Wandstärke mm:
1
Biegeradius (1) mm:
36
Platzdruck (2) bar:
70
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 2.500 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 17,07*
€ 20,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,59*
€ 19,74
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,74*
€ 15,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,54*
€ 14,92
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.