Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Schutz Schläuche, antistatisch PTFE-EX Innen-Ø mm 10,0


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-R 770-16
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     R 770-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ex-Schutz Schlauch
HPLC-Schlauch
Laborschlauch
Laborschläuche
Ex-Schutz Schläuche, antistatisch Aus ableitfähigem PTFE-EX, ein spezielles Compound aus PTFE und feinstem, hochreinem Kohlestaub (weniger als 2,5%). Farbe: schwarz. Abmessungen: Innen-Ø mm 10,0 Außen-Ø mm 12,0 Wandstärke mm 1,0 Biegeradius (1) mm 144 Platzdruck (2) bar 28
Weitere Informationen:
Innen-Ø mm:
10
Außen-Ø mm:
12
Wandstärke mm:
1
Biegeradius (1) mm:
144
Platzdruck (2) bar:
28
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 1.500 Pakete
Mindestbestellmenge: 3 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 33,43*
€ 39,78
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 32,59*
€ 38,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,69*
€ 30,57
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 25,05*
€ 29,81
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 24,61*
€ 29,29
pro Paket
ab 1500 Pakete
€ 21,79*
€ 25,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.