Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter 180 PE Für Gewinde GL 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-R 801-30
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     R 801-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindetrichter
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Trichter 180 Trichter aus PE bzw. ableitfähigem PE-EX zur Entsorgung von flüssigen Abfällen. Mit der frei drehbaren Kappe, die fest mit dem Einfüllstutzen verbunden ist, kann der Trichter sicher auf dem Sammelbehälter montiert werden. b.safe Trichter 180 erhalten Sie in einer Vielzahl von Varianten. Wählen Sie den für Ihre Anwendung passenden Typ: Das Sieb hält Magnetrührstäbe oder andere Feststoffe zurück, zu Reinigungszwecken kann es einfach entfernt werden. Der Klappdeckel bzw. das Kugelventil schützt Sie vor gesundheitsschädlichen Dämpfen, die aus dem Behälter entweichen können. Der Spritzschutz verhindert ein Überschwappen und Spritzen beim Befüllen des Trichters. Bei der Ausführung in ableitfähigem PE-EX sind zwei aufsteckbare Füllrohr- segmente (Ø 36 x Nutzlänge 97 mm je Segment) sowie ein Erdungskabel mit Länge 1,5 m enthalten. Über das Erdungskabel kann der Trichter durch Fachpersonal sicher geerdet werden. Das montierte Füllrohr ermöglicht eine Unterspiegelbefüllung, so dass statische Aufladungen sicher unterbunden werden. Lieferumfang und Ausführung gemäß Tabelle. Abmessungen: Für Gewinde GL 45 Material PE Mit Sieb Spritzschutz Kugelventil X Mit Sieb und Deckel - Anzahl Füllrohrsegmente 2 Anzahl Erdungskabel 0
Weitere Informationen:
Für Gewinde:
GL 45
Material:
PE
Mit Sieb Spritzschutz Kugelventil:
X
Mit Sieb und Deckel:
-
Anzahl Füllrohrsegmente:
2
Anzahl Erdungskabel:
0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 85,17* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.