| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-R 810-23 Herst.-Nr.: R 810-23 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Trichter 130 Trichter aus PE bzw. ableitfähigem PE-EX zur Entsorgung von flüssigen Abfällen. Mit der frei drehbaren Kappe, die fest mit dem Einfüllstutzen verbunden ist, kann der Trichter sicher auf dem Sammelbehälter montiert werden. Das Sieb hält Magnetrührstäbe oder andere Feststoffe zurück, zu Reinigungszwecken kann es einfach entfernt werden. Der Klappdeckel hält Dämpfe aus dem Behälter zuverlässig zurück. Bei der Ausführung in ableitfähigem PE-EX sind zwei aufsteckbare Füllrohr- segmente (Ø 28 x Nutzlänge 97 mm je Segment) sowie ein Erdungskabel mit Länge 1,5 m enthalten. Über das Erdungskabel kann der Trichter durch Fachpersonal sicher geerdet werden. Das montierte Füllrohr ermöglicht eine Unterspiegelbefüllung, so dass statische Aufladungen sicher unterbunden werden. Lieferumfang und Ausführung gemäß Tabelle. Abmessungen: für Gewinde S 50 Material PE-EX Anzahl Füllrohrsegmente 2 Anzahl Erdungskabel 1 Weitere Informationen: | | für Gewinde: | S 50 | Material: | PE-EX | Anzahl Füllrohrsegmente: | 2 | Anzahl Erdungskabel: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |