| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-R 840-16 Herst.-Nr.: R 840-16 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Trichter 180 mit Füllstandskontrolle Trichter aus ableitfähigem PE-EX zur Entsorgung von flüssigen Abfällen. Mit der frei drehbaren Kappe, die fest mit dem Einfüllstutzen verbunden ist, kann der Trichter sicher auf dem Sammelbehälter montiert werden. Das Sieb hält Magnetrührstäbe oder andere Feststoffe zurück, zu Reinigungszwecken kann es einfach entfernt werden. Der Spritzschutz verhindert ein Überschwappen und Spritzen beim Befüllen des Trichters. Mit integrierter Füllstandskontrolle zur Überwachung des Füllstands in undurchsichtigen Behältern. Sobald der rote Anzeigestift über der Oberkante des Siebs sichtbar wird, muss der Abfallbehälter getauscht werden, um ein Überlaufen zu verhindern. Die Ausführung mit schrägem Anschlussstutzen erlaubt die waagerechte Ausrichtung des Trichters an Kanistern mit schrägem Einfullstutzen ohne zusätzlichen Adapter. Lieferumfang und Ausführung gemäß Tabelle. Abmessungen: Für Gewinde S 60 Material PE-EX Ausrichtung Anschluss schräg / inclined Anzahl Erdungskabel 1 Weitere Informationen: | | Für Gewinde: | S 60 | Material: | PE-EX | Ausrichtung Anschluss: | schräg / inclined | Anzahl Erdungskabel: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |