Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche PTFE Innen-Ø mm (1/16) - 1,6 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-S 1810-26
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1810-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
Schläuche Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Innen-Ø mm (1/16) - 1,6 Außen-Ø mm (1/8") - 3,2 Wandstärke mm 0,80 Biegeradius (1) mm 13 Platzdruck (2) bar 140 "
Weitere Informationen:
Innen-Ø mm:
(1/16) - 1,6 "
Außen-Ø mm:
(1/8) - 3,2 "
Wandstärke mm:
0,8
Biegeradius (1) mm:
13
Platzdruck (2) bar:
140
Weitere Suchbegriffe: ptfe-schlauch bohlender, ptfe schlauch, ptfe-schlauch 100m, Schlauch, PTFE Schläuche, PTFE Schlauch, Teflon Schläuche, Teflon Schlauch, Teflon-Schläuche, Teflon-Schlauch, Teflonschläuche, Teflonschlauch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.