Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche PFA Innen-Ø mm 1,5


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-S 1811-03
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1811-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PFA-Rohr
PFA-Schlauch
Schläuche Transparente, gasdichte Leitungen. Abmessungen: Innen-Ø mm 1,5 Außen-Ø mm 3,0 Wandstärke mm 0,75 Biegeradius (1) mm 12 Platzdruck (2) bar 140
Weitere Informationen:
Innen-Ø mm:
1,5
Außen-Ø mm:
3
Wandstärke mm:
0,75
Biegeradius (1) mm:
12
Platzdruck (2) bar:
140
Weitere Suchbegriffe: PTFE-Schlauch, Polytetrafluorethylen Schlauch, pfa-schlauch bohlender, pfa rohr, Schlauch, PFA Schläuche, PFA Schlauch, Teflon Schläuche, Teflon Schlauch, Teflon-Schläuche, Teflon-Schlauch, Teflonschläuche, Teflonschlauch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 16,43*
€ 19,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,90*
€ 18,92
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,48*
€ 11,28
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.