Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schläuche PFA Innen-Ø mm (1/16) - 1,6 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-S 1811-04
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1811-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PFA-Rohr
PFA-Schlauch
Schläuche Transparente, gasdichte Leitungen. Abmessungen: Innen-Ø mm (1/16) - 1,6 Außen-Ø mm (1/8") - 3,2 Wandstärke mm 0,80 Biegeradius (1) mm 13 Platzdruck (2) bar 140 "
Weitere Informationen:
Innen-Ø mm:
(1/16) - 1,6 "
Außen-Ø mm:
(1/8) - 3,2 "
Wandstärke mm:
0,8
Biegeradius (1) mm:
13
Platzdruck (2) bar:
140
Weitere Suchbegriffe: pfa-schlauch bohlender, pfa schlauch, Schlauch, PFA Schläuche, PFA Schlauch, Teflon Schläuche, Teflon Schlauch, Teflon-Schläuche, Teflon-Schlauch, Teflonschläuche, Teflonschlauch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.