| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-S 1811-24 Herst.-Nr.: S 1811-24 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schläuche Transparente, gasdichte Leitungen. Abmessungen: Innen-Ø mm 8,0 Außen-Ø mm 10,0 Wandstärke mm 1,00 Biegeradius (1) mm 100 Platzdruck (2) bar 35 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Innen-Ø mm: | 8 | Außen-Ø mm: | 10 | Wandstärke mm: | 1 | Biegeradius (1) mm: | 100 | Platzdruck (2) bar: | 35 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: pfa-schlauch bohlender, pfa rohr, pfa-schlauch 1m, Schlauch, PFA Schläuche, PFA Schlauch, Teflon Schläuche, Teflon Schlauch, Teflon-Schläuche, Teflon-Schlauch, Teflonschläuche, Teflonschlauch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |