| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-S 1811-28 Herst.-Nr.: S 1811-28 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schläuche Transparente, gasdichte Leitungen. Abmessungen: Innen-Ø mm (3/8) - 9,52 Außen-Ø mm (1/2") - 12,7 Wandstärke mm 1,59 Biegeradius (1) mm 101 Platzdruck (2) bar 47 " Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Innen-Ø mm: | (3/8) - 9,52 " | Außen-Ø mm: | (1/2) - 12,7 " | Wandstärke mm: | 1,59 | Biegeradius (1) mm: | 101 | Platzdruck (2) bar: | 47 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: pfa-schlauch bohlender, pfa rohr, pfa-schlauch 1m, Schlauch, PFA Schläuche, PFA Schlauch, Teflon Schläuche, Teflon Schlauch, Teflon-Schläuche, Teflon-Schlauch, Teflonschläuche, Teflonschlauch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |