Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapillar-Schläuche PEEK Innen-Ø mm 0,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-S 1817-08
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1817-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapillar-Schlauch
Kapillarröhrchen
Laborschlauch
Laborschläuche
Kapillar-Schläuche Flexible, braune Hochdruck-Schläuche für fast alle organischen oder anorganischen Flüssigkeiten. Abmessungen: Innen-Ø mm 0,25 Außen-Ø mm (1/16) - 1,6 Biegeradius mm 4 druckbeständig bis bar 350 "
Weitere Informationen:
Innen-Ø mm:
0,25
Außen-Ø mm:
(1/16) - 1,6 "
Biegeradius mm:
4
druckbeständig bis bar:
350
Weitere Suchbegriffe: PEEK Schlauch, kapillar schlauch, Schlauch, PEEK-Schläuche, PEEK Schläuche, Kapillarschläuche, Kapillarschlauch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,20* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.