Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapillar-Schläuche PEEK Innen-Ø mm 0,50


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-S 1817-12
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1817-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapillar-Schlauch
Kapillarröhrchen
Laborschlauch
Laborschläuche
Kapillar-Schläuche Flexible, braune Hochdruck-Schläuche für fast alle organischen oder anorganischen Flüssigkeiten. Abmessungen: Innen-Ø mm 0,50 Außen-Ø mm (1/16) - 1,6 Biegeradius mm 4 druckbeständig bis bar 350 "
Weitere Informationen:
Innen-Ø mm:
0,5
Außen-Ø mm:
(1/16) - 1,6 "
Biegeradius mm:
4
druckbeständig bis bar:
350
Weitere Suchbegriffe: PEEK Schlauch, kapillarröhrchen, Schlauch, PEEK-Schläuche, PEEK Schläuche, Kapillarschläuche, Kapillarschlauch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,14*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 9,81334* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 35,61*
€ 42,38
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 34,94*
€ 41,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,81*
€ 30,71
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 25,45*
€ 30,29
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 25,13*
€ 29,90
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 22,14*
€ 26,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.