Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborschläuche und Zubehör
>
Kapillar-Schlauch
>
Artikel
Kapillar-Schläuche PEEK Innen-Ø mm (1/16) - 1,60 "
Menge:
Pakete
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1159-S 1817-20
Hersteller:
Bohlender
Herst.-Nr.:
S 1817-20
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kapillar-Schlauch
Kapillarröhrchen
Laborschlauch
Laborschläuche
Kapillar-Schläuche Flexible, braune Hochdruck-Schläuche für fast alle organischen oder anorganischen Flüssigkeiten. Abmessungen: Innen-Ø mm (1/16) - 1,60 Außen-Ø mm (1/8") - 3,2 Biegeradius mm 7 druckbeständig bis bar 280 "
Weitere Informationen:
Innen-Ø mm:
(1/16) - 1,60 "
Außen-Ø mm:
(1/8) - 3,2 "
Biegeradius mm:
7
druckbeständig bis bar:
280
... >
Lager 6856
>
Schläuche, Folien, Platten
>
Schläuche
Weitere Suchbegriffe:
PEEK Schlauch
,
kapillar schlauch
,
Schlauch
,
PEEK-Schläuche
,
PEEK Schläuche
,
Kapillarschläuche
,
Kapillarschlauch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,70*
Preis gilt ab 1.500 Pakete
Mindestbestellmenge: 3 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 70,27*
€ 83,62
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 69,67*
€ 82,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,05*
€ 60,75
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 50,84*
€ 60,50
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 50,39*
€ 59,96
pro Paket
ab 1500 Pakete
€ 44,70*
€ 53,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen