| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-S 1822-18 Herst.-Nr.: S 1822-18 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flex-Schläuche Wellschläuche mit kreisförmigen, konzentrisch um die Längsachse angeordneten Wellen und 40 mm langen, zylindrischen Endstücken, die beispielsweise direkt an Fittings, Hähne oder Oliven angeschlossen werden können. Bei Verwendung von BOLA-Laborverschraubungen ist die Verbindung vollkommen dicht und vakuumtauglich. Abmessungen: Schlauchgröße NW 23 Anschluss-Stück Innen-Ø 20,9 Anschluss-Stück Außen-Ø (1) - 25,4 Biegeradius (1) mm 40 Druckbelastung max. bar 1,2 Länge m 0,5 " Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schlauchgröße NW: | 23 | Anschluss-Stück Innen-Ø: | 20,9 | Anschluss-Stück Außen-Ø: | (1) - 25,4 " | Biegeradius (1) mm: | 40 | Druckbelastung max. bar: | 1,2 | Länge m: | 0,5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |