Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex-Schläuche PFA Schlauchgröße NW 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-S 1822-76
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1822-76
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Laborschlauch
Laborschläuche
Flex-Schläuche Wellschläuche mit kreisförmigen, konzentrisch um die Längsachse angeordneten Wellen und 40 mm langen, zylindrischen Endstücken, die beispielsweise direkt an Fittings, Hähne oder Oliven angeschlossen werden können. Bei Verwendung von BOLA-Laborverschraubungen ist die Verbindung vollkommen dicht und vakuumtauglich. Abmessungen: Schlauchgröße NW 19 Anschluss-Stück Innen-Ø 16 Anschluss-Stück Außen-Ø 18 Biegeradius (1) mm 32 Druckbelastung max. bar 2 Länge m 2,5
Weitere Informationen:
Schlauchgröße NW:
19
Anschluss-Stück Innen-Ø:
16
Anschluss-Stück Außen-Ø:
18
Biegeradius (1) mm:
32
Druckbelastung max. bar:
2
Länge m:
2,5
Weitere Suchbegriffe: PFA-Rohr, PFA-Schlauch, Wellschlauch, flexschlauch dn19, flex schlauch, pfa-schlauch bohlender, Schlauch, Schläuche, PFA-Schläuche, flexibler Schlauch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,51*
€ 354,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,96*
€ 346,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,55*
€ 330,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,70*
€ 320,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,50*
€ 289,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.