| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-S 1824-65 Herst.-Nr.: S 1824-65 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flex-Schläuche EX Leitfähige Wellschläuche NW10 mit kreisförmigen, konzentrisch um die Längsachse angeordneten Wellen und 40 mm langen, zylindrischen Endstücken. Diese Endstücke können direkt an Fittings, Hähne oder Oliven angeschlossen werden. Bei der Verwendung von BOLA Laborverschraubungen Ex ist die Verbindung leitfähig, absolut dicht und vakuumtauglich. Abmessungen: Anschluss-Stück Innen-Ø 12 Anschluss-Stück Außen-Ø 14 Biegeradius (1) mm 18 Platzdruck (2) bar 11 Länge m 1,0 Weitere Informationen: | | Anschluss-Stück Innen-Ø: | 12 | Anschluss-Stück Außen-Ø: | 14 | Biegeradius (1) mm: | 18 | Platzdruck (2) bar: | 11 | Länge m: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PFA-Rohr, PFA-Schlauch, Schlauch, elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähiger Schlauch, Wellschlauch, pfa-schlauch bohlender, flexschlauch, Schlauch, Schläuche, PFA-Schläuche, antistatisch, Antistatik-Schlauch, Antistatik-Schläuche, leitfähig, Ex-Schlauch |
| | |
| |