Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Schutz Schläuche, antistatisch PTFE-EX Innen-Ø mm 6,0


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-S 1827-50
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1827-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Ex-Schutz Schlauch
Laborschlauch
Ex-Schutz Schläuche, antistatisch Sehr gute elektrische Leitfähigkeit durch ein spezielles „Antistatic Compound“ aus reinem PTFE und feinstem, hochreinem Kohlestaub (weniger als 2,5%). Farbe schwarz. Abmessungen: Innen-Ø mm 6,0 Außen-Ø mm 8,0 Wandstärke mm 1,0 Biegeradius (1) mm 64 Platzdruck (2) bar 46
Weitere Informationen:
Innen-Ø mm:
6
Außen-Ø mm:
8
Wandstärke mm:
1
Biegeradius (1) mm:
64
Platzdruck (2) bar:
46
Weitere Suchbegriffe: Laborschläuche, PTFE-Schlauch, Polytetrafluorethylen Schlauch, Schlauch, elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähiger Schlauch, schlauch, antistatisch 1m, antistatischer schlauch, ptfe-schlauch bohlender, Schlauch, Schläuche, PTFE-Schläuche, Teflonschlauch, Teflonschläuche, Antistatik-Schlauch, Antistatik-Schläuche, Antistatikschlauch, Antistatikschläuche, antistatisch, leitfähig, Ex-Schlauch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 9.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 3 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 22,18*
€ 26,39
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 21,26*
€ 25,30
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 19,95*
€ 23,74
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 16,09*
€ 19,15
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 15,94*
€ 18,97
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 15,77*
€ 18,77
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 14,19*
€ 16,89
pro Paket
ab 9000 Pakete
€ 12,68*
€ 15,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.