|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1159-S 1827-64 Herst.-Nr.: S 1827-64 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Ex-Schutz Schläuche, antistatisch Sehr gute elektrische Leitfähigkeit durch ein spezielles „Antistatic Compound“ aus reinem PTFE und feinstem, hochreinem Kohlestaub (weniger als 2,5%). Farbe schwarz. Abmessungen: Innen-Ø mm 10,0 Außen-Ø mm 12,0 Wandstärke mm 1,0 Biegeradius (1) mm 144 Platzdruck (2) bar 28 Weitere Informationen:  |  | Innen-Ø mm: | 10 | Außen-Ø mm: | 12 | Wandstärke mm: | 1 | Biegeradius (1) mm: | 144 | Platzdruck (2) bar: | 28 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Laborschlauch, Laborschläuche, PTFE-Schlauch, Polytetrafluorethylen Schlauch, Schlauch, elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähiger Schlauch, antistatischer schlauch, Schlauch, Schläuche, PTFE-Schläuche, Teflonschlauch, Teflonschläuche, Antistatik-Schläuche, Antistatikschlauch, Antistatikschläuche, antistatisch, leitfähig, Ex-Schlauch |
|  |  |
| |