Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folien FEP Stärke ca. mm 0,05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-S 1833-38
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1833-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEP-Folie
FEP-Folien
FEP Folie
FEP Folien
Folien Transparente, gasdichte und porenfreie Rollen mit 1000 mm Länge. Abmessungen: Stärke ca. mm 0,05 Breite ca. mm 300 Länge mm 1000
Weitere Informationen:
Stärke ca. mm:
0,05
Breite ca. mm:
300
Länge mm:
1000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,40* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.