Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Komplett-Wellschläuche PFA Schlauchgröße NW 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-S 1880-10
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1880-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PFA-Rohr
PFA-Schlauch
Wellschlauch
wellschlauch dn8
Montage-Komplett-Wellschläuche Wellschläuche mit kreisförmigen, konzentrisch um die Längsachse angeordneten Wellen und geflanschten Endstücken aus PFA, mit zwei montierten Schraubkappen mit GL-Gewinden aus PBTP und Dichtscheiben aus Silikon zum direkten Anschluss an Bauteile oder Apparaturen mit GL-Gewindestutzen. Die Verbindung ist vollkommen dicht und vakuumtauglich. Abmessungen: Schlauchgröße NW 8 Innen-Ø mm 7,7 Außen-Ø mm 10,7 für Gewinde GL 18 Biegeradius mm 15 Druckbelastung max. bar 3,4 Länge m 0,5
Weitere Informationen:
Schlauchgröße NW:
8
Innen-Ø mm:
7,7
Außen-Ø mm:
10,7
für Gewinde GL:
18
Biegeradius mm:
15
Druckbelastung max. bar:
3,4
Länge m:
0,5
Weitere Suchbegriffe: wellschlauch, pfa-schlauch bohlender
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.