Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Schutz Schlauch-Rollen, antistatisch PTFE-EX Rollenlänge m 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-S 2040-40
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 2040-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Ex-Schutz Schlauch
PTFE-Schlauch
Ex-Schutz Schlauch-Rollen, antistatisch Sehr gute elektrische Leitfähigkeit durch ein spezielles „Antistatic Compound“ aus reinem PTFE und feinstem, hochreinem Kohlestaub (weniger als 2,5%). Farbe schwarz. Abmessungen: Rollenlänge m 5 Innen-Ø mm 4,0 Außen-Ø mm 6,0 Wandstärke mm 1,00 Biegeradius (1) mm 36 Platzdruck (2) bar 70
Weitere Informationen:
Rollenlänge m:
5
Innen-Ø mm:
4
Außen-Ø mm:
6
Wandstärke mm:
1
Biegeradius (1) mm:
36
Platzdruck (2) bar:
70
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.