| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-V 1745-08 Herst.-Nr.: V 1745-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handschuhbox Air Stream mit Schleuse Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas, Boden aus Polyethylen. Frontseite mit zwei Eingriffsöffnungen mit einem Paar Handschuhe Größe 9 aus Naturkautschuk, zwei Kabeldurchführungen auf der Rückseite (rechts / links oben). Schleuse (rechts) mit zwei Türen, Außentür mit Riegel um versehentliches Öffnen zu vermeiden, Tablett ragt bei Türöffnung in den Arbeitsraum zur einfachen Entnahme eingebrachter Produkte. Integrierte Filtereinheit in der Oberseite zur Schaffung einer hochreinen Atmosphäre im Arbeitsraum mittels HEPA-Filtration. Manometer zur Anzeige der Filtersättigung. Rohrstutzen aus PE zum einfachen Umbau vom Umluftbetrieb auf Frischluft- oder Abluftbetrieb sind im Lieferumfang enthalten. Filterkassette ist austauschbar. Wartungs- und störungsfreier Motor. Es wird ein Stromanschluss 240 V / 50Hz benötigt. Abmessungen: Außenmaße gesamt B x H x T in mm 1210x 1015 x 660 Gewicht gesamt kg 42 Innenvolumen Box Liter 290 Innenvolumen Schleuse Liter 24 Gesamtlast Box kg 24 Gesamtlast Schleuse kg 3 Klappdeckelöffnung B x H in mm 850 x 425 Nutzbarer Innenraum Box B x H x T in mm 850 x 650 x 540 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außenmaße gesamt B x H x T in mm: | 1210x 1015 x 660 | Gewicht gesamt kg: | 42 | Innenvolumen Box Liter: | 290 | Innenvolumen Schleuse Liter: | 24 | Gesamtlast Box kg: | 24 | Gesamtlast Schleuse kg: | 3 | Klappdeckelöffnung B x H in mm: | 850 x 425 | Nutzbarer Innenraum Box B x H x T in mm: | 850 x 650 x 540 | Nutzbarer Innenraum Schleuse B x H x T in mm: | 220 x 275 x 320 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |