Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star-Thermo-Exsikkator PMMA/Glas Außenmaße B x H x T in mm 310 x 630 x 420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-V 1830-07
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1830-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
Star-Thermo-Exsikkator Aluminiumrahmen mit 2-Scheibendoppelkammersystem (innen Glas, außen Acrylglas), inklusive 4 Zwischenböden aus PC, mit bis zu 26 Böden bestückbar. Integrierte Heizung (Umluft, 850 W) mit Temperatursensor und Lüfter. Es wird ein Stromanschluss (230 V / 50 Hz) benötigt. Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 310 x 630 x 420 Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 260 x 480 x 330 Zusätzl. Platzbedarf für Heizlüfter in mm 80 Innenvolumen Liter 55 Gewicht kg ca. 16 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 2,5 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 10 Temperaturbereich Raumtemperature /room temperature +5°C bis/up to max. 60°C
Weitere Informationen:
Außenmaße B x H x T in mm:
310 x 630 x 420
Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm:
260 x 480 x 330
Zusätzl. Platzbedarf für Heizlüfter in mm:
80
Innenvolumen Liter:
55
Gewicht kg ca.:
16
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg:
2,5
Gesamtlast bei flächiger Belastung kg:
10
Temperaturbereich:
Raumtemperature /room temperature +5°C bis/up to max. 60°C
Einstellgenauigkeit:
1°C
Temperaturabweichung räumlich:
ca. /approx. +/-1,75°C bei /at 40°C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.136,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.136,86* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.697,91*
€ 4.400,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.660,46*
€ 4.355,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.551,96*
€ 4.226,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.144,81*
€ 3.742,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.136,86*
€ 3.732,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.