| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1159-V 1846-07 Herst.-Nr.: V 1846-07 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maxi 1-Vitrum-Exsikkator Aluminiumrahmen mit Scheiben aus hitzebeständigem Borosilikatglas 3.3, inklusive vier Zwischenböden aus Edelstahl, Schale und Hygrometer, vier Lenkrollen, mit bis zu 34 Böden bestückbar. Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 560 x 1150 x 580 Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 495 x 1030 x 540 Innenvolumen Liter 311 Gewicht kg ca. 37 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 30 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 160 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außenmaße B x H x T in mm: | 560 x 1150 x 580 | Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm: | 495 x 1030 x 540 | Innenvolumen Liter: | 311 | Gewicht kg ca.: | 37 | Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg: | 30 | Gesamtlast bei flächiger Belastung kg: | 160 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Exsikkatoren, Exikkator, Exikkatoren, Entfeuchtungsschrank, Entfeuchtungsschränke, Trockenschrank, Trockenschränke, Lagerschrank, Lagerschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |