Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini 1 Basic Exsikkator PC Außenmaße B x H x T in mm 221 x 183 x 214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-V 1850-01
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1850-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
Mini 1 Basic Exsikkator Polycarbonat, drei Ausführungen (eine, zwei oder drei fest verbundene Kammern), inklusive Trocknungsmittel, stapelbar. Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 221 x 183 x 214 Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 208 x 159 x 180 Innenvolumen Liter ca. 6,0 Gewicht kg 0,9 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 3
Weitere Informationen:
Außenmaße B x H x T in mm:
221 x 183 x 214
Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm:
208 x 159 x 180
Innenvolumen Liter ca.:
6
Gewicht kg:
0,9
Gesamtlast bei flächiger Belastung kg:
3
Weitere Suchbegriffe: Exsikkatoren, Exikkator, Exikkatoren, Entfeuchtungsschrank, Entfeuchtungsschränke, Trockenschrank, Trockenschränke, Lagerschrank, Lagerschränke
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 119,84* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,54*
€ 166,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,48*
€ 161,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
ab 24 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.