Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto-Star-Exsikkator PMMA/AL Außenmaße B x H x T in mm 310 x 525 x 375


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-V 1877-07
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1877-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
Auto-Star-Exsikkator Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas, Rückwand aus Polycarbonat, inklusive vier Zwischenböden aus Polycarbonat, Hygrometer und montierter Trockeneinheit, mit bis zu 26 Böden bestückbar, stapelbar. Es wird ein Stromanschluss 230 V / 50-60 Hz benötigt. Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 310 x 525 x 375 Überstand Trockeneinheit in mm 70 hinten/on back side Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 260 x 480 x 330 Innenvolumen Liter 51 Gewicht kg ca. 7,3 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 10 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 30
Weitere Informationen:
Außenmaße B x H x T in mm:
310 x 525 x 375
Überstand Trockeneinheit in mm:
70 hinten/on back side
Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm:
260 x 480 x 330
Innenvolumen Liter:
51
Gewicht kg ca.:
7,3
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg:
10
Gesamtlast bei flächiger Belastung kg:
30
Weitere Suchbegriffe: Exsikkatoren, Exikkator, Exikkatoren, Entfeuchtungsschrank, Entfeuchtungsschränke, Trockenschrank, Trockenschränke, Lagerschrank, Lagerschränke
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.185,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.185,33* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.450,48*
€ 1.726,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.441,83*
€ 1.715,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.393,25*
€ 1.657,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,41*
€ 1.449,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.185,33*
€ 1.410,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.