Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxi 1-Exsikkator Antistatik PC/AL Außenmaße B x H x T in mm 560 x 1150 x 580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-V 1922-07
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1922-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
Maxi 1-Exsikkator Antistatik Aluminiumrahmen mit Scheiben aus ableitfähigem Polycarbonat, inklusive vier Zwischenböden aus Edelstahl, Schale und Hygrometer, vier Lenkrollen mit ableitfähiger Lauffläche, mit bis zu 34 Böden bestückbar. Alle verwendeten Materialien sind in der Lage, elektrostatische Aufladungen über ein rückseitig anschließbares Erdungskabel abzuleiten (Anschlussgewinde M6). Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 560 x 1150 x 580 Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 495 x 1030 x 540 Innenvolumen Liter 311 Gewicht kg ca. 30 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 30 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 160
Weitere Informationen:
Außenmaße B x H x T in mm:
560 x 1150 x 580
Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm:
495 x 1030 x 540
Innenvolumen Liter:
311
Gewicht kg ca.:
30
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg:
30
Gesamtlast bei flächiger Belastung kg:
160
Weitere Suchbegriffe: Exsikkatoren, Exikkator, Exikkatoren, Entfeuchtungsschrank, Entfeuchtungsschränke, Trockenschrank, Trockenschränke, Lagerschrank, Lagerschränke
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.015,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.015,21* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.956,69*
€ 4.708,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.927,73*
€ 4.674,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.805,77*
€ 4.528,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.362,20*
€ 4.001,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3.025,99*
€ 3.600,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.015,21*
€ 3.588,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.