Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne STAINLESS STEEL/AL Breite x Höhe x Tiefe mm 472 x 120 x 515


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-V 1951-08
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1951-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne Passend für Maxi Exsikkatoren, Big Star Exsikkator und Exsikkatoren-Wand, Edelstahl, inklusive zwei Führungsschienen aus Aluminium oder Polyamid. Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe mm 472 x 120 x 515 Max. Auffangvolumen Liter 3,5 Material Edelstahl + Aluminium / stainless steel + aluminium Max. Last bei flächiger Belastung kg 30 Auffangwannenfunktion Höhe mm 15 Gewicht inklusive Führungsschienen g ca. 3.300
Weitere Informationen:
Breite x Höhe x Tiefe mm:
472 x 120 x 515
Max. Auffangvolumen Liter:
3,5
Material:
Edelstahl + Aluminium / stainless steel + aluminium
Max. Last bei flächiger Belastung kg:
30
Auffangwannenfunktion Höhe mm:
15
Gewicht inklusive Führungsschienen g ca.:
3.300
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 222,55* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,83*
€ 308,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,01*
€ 305,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,06*
€ 299,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,32*
€ 282,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,24*
€ 256,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.