Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsikkatoren-Wand PMMA/AL Außenmaße B x H x T mm 1080 x 1870 x 580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1159-V 1994-08
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1994-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
Exsikkatoren-Wand Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas, sechs getrennte Kammern und sechs Türen, inklusive sechs Zwischenböden aus Edelstahl, sechs Schalen und sechs Hygrometern, vier Lenkrollen, mit bis zu 8 Böden je Kammer bestückbar. Abmessungen: Außenmaße B x H x T mm 1080 x 1870 x 580 Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 495 x 500 x 540 pro Kammer / per compartment Innenvolumen Liter 156 pro Kammer / per compartment Gewicht kg ca. 100 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 30 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 80 pro Kammer/per chamber Maximale Gesamtlast kg 200 Abstand untere Kammer zum Boden mm 240
Weitere Informationen:
Außenmaße B x H x T mm:
1080 x 1870 x 580
Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm:
495 x 500 x 540 pro Kammer / per compartment
Innenvolumen Liter:
156 pro Kammer / per compartment
Gewicht kg ca.:
100
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg:
30
Gesamtlast bei flächiger Belastung kg:
80 pro Kammer/per chamber
Maximale Gesamtlast kg:
200
Abstand untere Kammer zum Boden mm:
240
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.334,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7.334,77* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.436,07*
€ 10.038,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.389,12*
€ 9.983,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.217,79*
€ 9.779,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.334,77*
€ 8.728,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.