Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 Schraubendrehereinsatz XZN®L.60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740503
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754006403
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit

  • für Innenvielzahnschrauben XZN®
  • DIN 2324
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Weitere Informationen:
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
d:
22,7 mm
Größe Abtriebsprofil:
M5
L1:
60 mm
L2:
22 mm
Länge mm (L):
60 mm
Gewicht (g):
67 g
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 9,40*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,72*
€ 9,87*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,82*
€ 9,92*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,87*
€ 10,03*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,97*
€ 10,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,44*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,52*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,50*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,43*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,00*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.