Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Schraubendrehereinsatz 6kant C 6,3 L.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Bit-Schraubendrehereinsatz 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 6kant C 6,3 L.25mm
Bit-Schraubendrehereinsatz 6kant C 6,3 L.25mm
Artikel-Nr.:
     C1160-08260008
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754011704
Suchbegriffe:
Bit (Torq-Set)
Bit Torq-Set
Torq-Set-Bit
Torsions-Bit Torq-Set

  • für TORQ-SET® Schrauben

Weitere Informationen:
Abtriebsprofil:
TORQ-SET®
Außensechskant (zoll):
1/4
Größe Abtriebsprofil:
8
Länge mm (L):
25 mm
Sechskantantrieb außen:
C 6,3
Gewicht (g):
5 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.