Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel OPEN BOX SW 26mm L.300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-40082626
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754018918
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

  • Schraubenschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten
  • Ringseite gerade, Maulseite 15° abgewinkelt
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
  • verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • hoch belastbar und langlebig
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • qualitativer Chrome-Alloy-Steel für lange Standzeit und Lebensdauer, korrosionsbeständig verchromt
  • DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A

Weitere Informationen:
a1:
8,4 mm
a2:
14,5 mm
Breite mm (b):
57,5 mm
d:
37,8 mm
DIN:
DIN 3113 Form A
Länge mm (L):
300 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite [mm]:
26 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
26 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
26 mm
t:
5 mm
Gewicht (g):
325 g
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 17,14*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 16,38*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 20,22*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 21,56*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 38,19*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 48,28*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 67,16*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 87,70*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 108,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.