Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel OPEN BOX SW 50mm L.530mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
pictogramm
pictogramm
Artikel-Nr.:
     C1160-40085050
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754019045
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)

  • Schraubenschlüssel mit metrischen, gleichen Schlüsselweiten
  • Ringseite gerade, Maulseite 15° abgewinkelt
  • stabile, schlanke und leichte Konstruktion
  • hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
  • verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
  • griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
  • hoch belastbar und langlebig
  • im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
  • qualitativer Chrome-Alloy-Steel für lange Standzeit und Lebensdauer, korrosionsbeständig verchromt
  • DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A

Weitere Informationen:
a1:
14 mm
a2:
21 mm
Breite mm (b):
103 mm
d:
73 mm
DIN:
DIN 3113 Form A
Länge mm (L):
530 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Maulstellung:
15 °
Schlüsselweite [mm]:
50 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
50 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
50 mm
t:
1 mm
Gewicht (g):
1600 g
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 17,14*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 17,32*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 16,38*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 20,22*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 21,56*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 38,19*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 48,28*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 67,16*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 108,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.