Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchklemmenzange L.300mm KopfGriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-76540001
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754138326
Suchbegriffe:
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
Schlauchschellen Zange

  • DBGM
  • mit Bowdenzug und Vielfacharretierung
  • besonders für 12 und 15mm breite Federband-Schlauchschellen, auch im Bereich von Kühl- und Heizungssystemen bis zu einem Durchmesser von 42mm
  • komfortabel an schwer zugänglichen Stellen durch Fernbedienung über Bowdenzug (Länge 610mm), z. B. für Alfa Romeo, Audi, Citroën, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, VW

Weitere Informationen:
Länge mm (L):
300 mm
Gewicht (g):
565 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.