Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetheber Zugkraft 3000g D.19mm L.535mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-77260200
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754048779
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
magnet-heber 3kg
magnet heber

  • biegsamer Magnetheber mit ergonomisch geformtem Griff
  • praktischer Helfer für den Einsatz in Werkstatt, Industrie und Haushalt
  • ermöglicht das Aufnehmen verloren gegangener, eisenhaltiger Gegenstände wie Schrauben oder Werkzeug an schwer zugänglichen Stellen

Weitere Informationen:
Durchmesser (mm):
19 mm
Länge mm (L):
535 mm
Zugkraft (g):
3000 g
Gewicht (g):
297 g
Weitere Suchbegriffe: magnetheber stahlwille
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.