| |
|
| Artikel-Nr.: C1160-77371002 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4018754167692 |
| |
|
| | |
| - mit Metallgehäuse-Abdeckung und Metall-Druckknöpfen
- Mechanik in rostfreier, gehärteter Ausführung
- Daumenrolle zur Selbstmontage
- große LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 9 mm
- Anzeigegenauigkeit 0,01 mm/ 0,0005"
- Messschnäbel fein geschliffen und geläppt
- Ein/Aus-Druckknopf
- mit Tiefenmaß
- Maßeinheit in mm oder inch, Null-Stellung an jeder Position
- inkl. 2 x 3 V Batterie (Typ CR2032) verpackt gemäß UN 3091, Klasse 9
- im Kunststoffkasten
Weitere Informationen: | | Messbereich mm/": | 150/6 mm | Gewicht (g): | 312 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschen-messschieber digital, taschen messschieber, digital-messschieber stahlwille |
| | |
| |