| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1160-77480002 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4018754182367 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - mit Beleuchtung (LED) und Batterien (ca. 150 Stunden Leuchtdauer)
- zum Inspizieren von diversen Verbindungen
- die LED-Beleuchtungsquelle ist entnehmbar und kann als separate Leuchte in Stiftform eingesetzt werden
- der Spiegel bietet eine 5-fache Vergrößerung
- mit verdrehsicherer, ovaler Teleskopstange
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge mm (L): | 310-750 mm | Maße Spiegel mm: | Ø 55 mm | Gewicht (g): | 235 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Teleskop Inspektionsspiegel, Teleskop-Suchspiegel, Teleskopspiegel, Teleskopsuchspiegel, Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, inspektionsspiegel 55mm, inspektionsspiegel, inspektionsspiegel stahlwille |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |