| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1160-77490013 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4018754240586 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ex-geschützt für Zone 0, 1, 2, 21, 22
- Zertifizierungen: SEV 21 ATEX 0528 X, II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 2D Ex ia IIIC T55°C Db
- wasserdichte Konstruktion zum Einsatz unter allen Witterungsbedingungen
- 3 wählbare Strahlformen: Spot, Streulicht und rotes Streulicht
- in 3 Leistungsstufen schaltbar
- großer Druckschalter kann auch mit dicken Handschuhen bedient werden
- LED-Lampenmodul ist herausnehmbar und kann als tragbare Arbeitslampe verwendet werden
- Drehknopf zur Verstellung des Strahlwinkels - kein zerbrechliches Scharnier
- mit verstellbarem, elastischem Textilband
- langlebige, hochschlagfeste Konstruktion aus ABS/Polykarbonat
- Wasserdicht nach IP68 in bis zu 10 m Wassertiefe
- Helligkeit/Brenndauer: 250 lm bei 3,7h ,130 lm bei 9,3h, 60 lm bei mehr als 30h
- Leuchtweite: 71 / 47 / 30 m (weiß), 15 / 10 / 6 m (rot)
- zulässiger Temperatureinsatzbereich: -20°C bis +40°C
- Batterien: 3 Micro-Batterien AAA/LR03, Alkaline, 1,5V (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht (g): | 81 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |