Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
product image
Fahrgestell SW
Fahrgestell SW
Fahrgestell SW
Artikel-Nr.:
     C1160-81091009
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754235230

  • für Tragekästen Nr. 13216/2, 13216/3, 13216/4
  • sichere Arretierung der Tragekästen mit komfortabler Lösemechanik
  • uneingeschränkte Nutzbarkeit der Tragekästen
  • stabiler Stahlblech-Korpus
  • 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen (D. 75mm) mit Feststellbremsen
  • praktikabler, einklappbarer Schiebegriff mit Anschlag
  • maximale statische Belastbarkeit: 150 kg
  • Lieferung ohne Tragekasten

Weitere Informationen:
Breite mm (b):
570 mm
für Nr.:
13216/2, 13216/3, 13216/4
Höhe mm (h):
216 mm
Länge mm (L):
775 mm
t:
328 mm
Gewicht (g):
7500 g
Gewicht kg:
7.500 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,92*
€ 293,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,67*
€ 287,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,65*
€ 287,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,35*
€ 271,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,58*
€ 262,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 220,56*
€ 262,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,95*
€ 245,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.