Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Werkstattwagen
>
Artikel
Servicetrolley Trgf. 150kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1160-81300612
Hersteller:
Stahlwille
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4018754333981
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
stahlwille werkstattwagen
werkstattwagen
1 Schublade
2 Einlegeböden
Rädersatz mit 2 Feststellbremsen und elastischer Bereifung
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
1
Breite mm (b):
819 mm
Farbe:
grün RAL 6024; anthrazit RAL 7016
Farbkürzel:
RAL 6024; RAL 7016
Höhe mm (h):
909 mm
Länge mm (L):
410 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Gewicht kg:
25.500 kg
... >
Werkzeugaufbewahrung
>
Werkstattwagen
>
Service-Trolley 612 ST
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 157,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,93*
€ 226,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,90*
€ 225,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,46*
€ 214,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,62*
€ 205,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leereinlage f.Kleinteile
Stahlwille
ab € 13,44*
Zubehör
Schubladeneinteilung Teilung 2/3
Stahlwille
ab € 14,34*
Zubehör
Schubladeneinteilung Teilung 3/3
Stahlwille
ab € 16,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen