Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Box Nr.1203 11 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
product image
Bit-Box Nr.1203 11 St.
Bit-Box Nr.1203 11 St.
Bit-Box Nr.1203 11 St.
Artikel-Nr.:
     2478B-1716120-96080115
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754290796
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz

  • Aufbewahrungsbehältnis mit 10 Bit-Schraubendrehereinsätzen
  • kompakt: viele Werkzeuge – geringer Platzbedarf
  • inkl. praktischer Standfunktion

Inhalt 11-teilig:

1 Bithalter mit Schnellwechselfutter und Magnet

3 Bits für Kreuzschlitzschrauben: PH1; PH2; PH3

3 Bits für POZIDRIV®/SUPADRIV® Schrauben: PZ1; PZ2; PZ3

4 Bits für Innensechskantschrauben: 3; 4; 5; 6 mm

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
11 St.
Breite mm (b):
60 mm
Höhe mm (h):
12 mm
Länge mm (L):
100 mm
Gewicht (g):
110 g
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
10
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,83*
€ 19,47*
1 Tag
10
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,79*
€ 19,55*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,94*
€ 21,76*
10 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,43*
€ 21,77*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,10*
€ 22,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 19,47*
€ 23,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,76*
€ 22,32
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 18,75*
€ 22,31
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 18,74*
€ 22,30
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 18,72*
€ 22,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 194,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 10,50*
Zubehör
Stahlwille
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.