Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Box Nr.1204/21-1 21 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Bit-Box Nr.1204/21-1 21 St.
Bit-Box Nr.1204/21-1 21 St.
Bit-Box Nr.1204/21-1 21 St.
Artikel-Nr.:
     C1160-96080121
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754211074
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz

  • Aufbewahrungsbehältnis mit 20 Bit-Schraubendrehereinsätzen

Inhalt 21-teilig:

1 Bithalter mit Schnellwechselfutter und Magnet

4 Bits: für Kreuzschlitzschrauben: PH1; PH2 (2x); PH3

4 Bits für POZIDRIV®/SUPADRIV® Schrauben: PZ1; PZ2 (2x); PZ3

9 Bits für Innen TORX® Schrauben: T10; T15; T20 (2x); T25 (2x); T27; T30; T40

3 Bits für Innensechskantschrauben: 4; 5; 6 mm

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
21 St.
Breite mm (b):
81 mm
Höhe mm (h):
31 mm
Länge mm (L):
100 mm
Gewicht (g):
186 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 10,81*
Zubehör
Stahlwille
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.