Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Box Nr.1204/21-2 21 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Bit-Box Nr.1204/21-2 21 St.
Bit-Box Nr.1204/21-2 21 St.
Bit-Box Nr.1204/21-2 21 St.
Artikel-Nr.:
     C1160-96080122
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754211081
Suchbegriffe:
Bit (Torq-Set)
Bit Torq-Set
Torq-Set-Bit
Torsions-Bit Torq-Set

  • Aufbewahrungsbehältnis mit 20 Bit-Schraubendrehereinsätzen

Inhalt 21-teilig:

1 Bithalter mit Schnellwechselfutter und Magnet

3 Bits für Kreuzschlitzschrauben: PH1; PH2; PH3

4 Bits für Schlitzschrauben: 0,5 x 4,0; 0,6 x 4,5; 0,8 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm

6 Bits für Innen TORX® Schrauben: T10; T15; T20; T25; T30; T40

3 Bits für Innensechskantschrauben: 4; 5; 6 mm

4 Bits für TORQ-SET® Schrauben: 4; 6; 8; 10

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
21 St.
Breite mm (b):
82 mm
Höhe mm (h):
32 mm
Länge mm (L):
100 mm
Gewicht (g):
181 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 10,81*
Zubehör
Stahlwille
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.