- im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten
Inhalt 29-teilig:
1 Bit-Ratschenschraubendreher Nr. 4008-1
3 Bits für Kreuzschlitzschrauben Nr. PH1221-1223: PH1; PH2; PH3
3 Bits für Kreuzschlitzschrauben Nr. PZ1221-PZ1223: PZ1; PZ2; PZ3
6 Bits für TORX® Schrauben m. Bohrung Nr. 1440-1446: T10; T15; T20; T25; T30; T40
3 Bits für Innensechskantschrauben Nr. 1301-1303: 4; 5; 6 mm
3 Bits für Schlitzschrauben Nr. 1163: 0,6 x 4,5; 1165: 0,8 x 5,5; 1166/1: 1,2 x 6,5 mm
1 Verbindungsteil Nr. 3115/1: mit Außensechskant und Außenvierkant 1/4", zur Aufnahme von Steckschlüsseleinsätzen 1/4" Vierkant
9 Steckschlüsseleinsätze 1/4" Nr. 40: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm