Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univ.-Set KABELEX 12 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-96747304
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754261000

Inhalt 12-teilig:

3 Ausdrückwerkzeuge Nr. 1501, 1502, 1505: für Kontaktmaße D. 1,5; 3,5; 2,3 mm

3 Demontagehülsen Nr. 1511, 1512, 1515: für Kontaktmaße D. 1,5; 3,5; 2,3 mm

1 Entriegelungswerkzeug Nr. 1553: für Stecker mit einem Entriegelungskanal Flachkontakte Flachkontakt 2,8 und 5,8 mm

1 Entriegelungswerkzeug Nr. 1556: für Micro-Timer II-, III-Kontakte Flachkontakte Flachkontakt 1,6 mm

1 Entriegelungswerkzeug Nr. 1559: für Maxi-Power Timer-Kontakte Flachkontakte Flachkontakt 9,5 mm

1 Entriegelungswerkzeug Nr. 1562: für Pit-Pod-Kontakte

1 Entriegelungswerkzeug Nr. 1574: für Micro-Timer I-Kontakte und ABS-Gehäuse Flachkontakte Flachkontakt 1,6 mm

1 Entriegelungswerkzeug Nr. 1591: für Stecker mit zwei Entriegelungskanälen Flachkontakte Flachkontakt 2,8 und 5,8 mm

Weitere Informationen:
Anzahl Werkzeuge:
12 St.
Gewicht (g):
1230 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 272,43* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,29*
€ 388,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,43*
€ 361,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,26*
€ 348,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,54*
€ 342,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,43*
€ 324,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.