Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutztülle, grau, für J00026A0182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knickschutztülle, grau, für J00026A0182
Knickschutztülle, grau, für J00026A0182
Artikel-Nr.:
     C1161-100001170
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100001170
EAN/GTIN:
     4018359243531
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Knickschutztülle, grau, für J00026A0182
Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu viermal wiederanschließbar. Ein umfangreiches Sortiment ein- und zweiteiliger Knickschutztüllen in verschiedenen Farben und für Kabeldurchmesser von 5,0 bis 7,3 mm schützt das Kabel und unterstützt gleichzeitig die farbliche Kennzeichnung der Stecker.

Leistungsmerkmale:
Anmerkungen: Knickschutztülle, grau RAL 7035, Ø 5.5 mm, mit Rasthebelschutz
Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Kurzbezeichnung: Tülle für MP8 (J00026A0182)
Weitere Informationen:
EF002356:
5.5
EF000007:
EV000270
EF002169:
EV000139
EF005309:
-
EF000081:
-
EF000073:
-
EF000025:
-
EF000309:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46649*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61649*
€ 0,73362
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57649*
€ 0,68602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54649*
€ 0,65032
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,46649*
€ 0,55512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.